| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-93852723 Herst.-Nr.: 18408 EAN/GTIN: 4043619184088 |
| |
|
| | |
| Dieser transparente Kantenschutz von Delock wird zum Schutz vor spitzen Ecken und Kanten verwendet und verhindert Stoßverletzungen. Einfache Anwendung Zum Anbringen des Kantenschutzes wird die Schutzfolie des Klebestreifens entfernt und auf die gewünschte Ecke geklebt. Der Kantenschutz sollte stets auf einer glatten und sauberen Oberfläche befestigt werden, um einen optimalen Halt zu gewährleisten. Vielseitig einsetzbar Der Kantenschutz kann z. B. für 90° Tischecken, Regale, Kommoden, etc. eingesetzt werden. Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | China | Merkmale | Produktfarbe | Transparent | | Material | Polyvinylchlorid (PVC) | | Selbstklebend | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 40 mm | | Tiefe | 40 mm | | Höhe | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| |