Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiptel TA200 Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiptel TA200 Gateway/Controller
Tiptel TA200 Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93488777
Hersteller:
     Tiptel
Herst.-Nr.:
     1044304
EAN/GTIN:
     4005579205326
Suchbegriffe:
VoIP Gateway
tiptel voip gateway
voip gateway
Die Yeastar Neogate TA Gateways eignen sich in idealer Weise, um analoge Nebenstellen wie Telefone und Faxgeräte an IP-Systemen zu betreiben. Die Neogate TA Gateways erweitern IP-Telefonanlagen um Anschlussmöglichkeiten für analoge Endgeräte. Damit helfen die NeoGate TA-Gateways die bereits getätigten Investitionen in herkömmliche Telefonie oder Netzinfrastruktur zu erhalten. Der Yeastar NeoGate TA200 verfügt über 2 analoge Schnittstellen für Nebenstellen.
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
DHCP-Client
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Merkmale
Sprachcodec
G.711a, G.729ab
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Design
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
24 mm
Sicherheit
Firewall
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Foreign eXchange Station (FXS) Anschluss Anzahl
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.