Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiptel TA1600 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiptel TA1600 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Tiptel TA1600 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93488766
Hersteller:
     Tiptel
Herst.-Nr.:
     1044340
EAN/GTIN:
     4005579205005
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Gateway
VoIP Gateway
tiptel voip gateway
voip gateway
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Einzelverbindungsnachweis
Ja
Syslog
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP, RADIUS, TR - 069
Unterstützte Netzwerkprotokolle
FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH
VoIP Protokolle
SIP (RFC3261), IAX2
Unterstützte Protokolle
UDP, TCP, TLS, SRTP
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Sprachcodec
G.711, G.722, G.723, G.726, G.729A, G.729B
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Design
Befestigungstyp
Rackeinbau
LED-Anzeigen
Leistung
Zertifizierung
CE
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
VPN Unterstützung
OpenVPN
NAT Funktionalität
Static NAT, STUN
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
44 mm
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
5 A
Sicherheit
Firewall
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Foreign eXchange Station (FXS) Anschluss Anzahl
16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,41*
€ 633,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,14*
€ 607,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,27*
€ 585,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,56*
€ 570,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,23*
€ 546,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.