Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draytek Vigor 2866AX: Gfast Modem-Firewall WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draytek Vigor 2866AX: Gfast Modem-Firewall WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Grau
Draytek Vigor 2866AX: Gfast Modem-Firewall WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Grau
Draytek Vigor 2866AX: Gfast Modem-Firewall WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Grau
Draytek Vigor 2866AX: Gfast Modem-Firewall WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Grau
Draytek Vigor 2866AX: Gfast Modem-Firewall WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93474610
Hersteller:
     Draytek
Herst.-Nr.:
     V2866AX-DE-AT-CH
EAN/GTIN:
     4710484744050
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Hardware-Firewall
Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Grau
Anzeigelicht
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Firewall
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
2402 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
574 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
2402 Mbit/s
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
MU-MIMO-Technologie
Ja
MIMO
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ladungsausgleichsystem
Ja
Statische Route
Ja
Anzahl VPN-Tunnels
32
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
241 mm
Tiefe
166 mm
Höhe
46 mm
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
2
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,63*
€ 367,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,69*
€ 364,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,93*
€ 356,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,62*
€ 352,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,42*
€ 327,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.