Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie Rugged 4 TB Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LaCie Rugged 4 TB Orange
LaCie Rugged 4 TB Orange
Artikel-Nr.:
     128-CC33954
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STHR4000800
EAN/GTIN:
     3660619042074
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
89.5 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
36.5 mm
Paketgewicht
200 g
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Gehäusematerial
Gummi
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
4000 GB
NVMe
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
64.9 mm
Tiefe
97.9 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
100 g
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 518,78*
€ 527,55*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 523,51*
€ 532,37*
3 Tage
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 483,02*
€ 534,93*
2 Tage
8
pro Stück
€ 6,90*
ab € 496,30*
€ 548,40*
2 Tage
90
pro Stück
€ 2,90*
ab € 502,58*
€ 553,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,55*
€ 627,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,21*
€ 623,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,78*
€ 617,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.