Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Deutsch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92927521
Hersteller:
     ZAGG
Herst.-Nr.:
     103407966
EAN/GTIN:
     840056143593
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple iPad Pro (3rd, 4th and 5th gen.)
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Maximale Bildschirmgröße
12.9 "
Schutzfunktion
Schockresistent, Staubresistent, Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
231.78 mm
Tiefe
286.39 mm
Höhe
22.61 mm
Gewicht
860 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
213.7 mm
Verpackungstiefe
291 mm
Verpackungshöhe
38.5 mm
Tastatur
Tastatursprache
Deutsch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 106,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,89*
€ 124,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.