Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Schweiz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Schweiz
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Schweiz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92927510
Hersteller:
     ZAGG
Herst.-Nr.:
     103407968
EAN/GTIN:
     840056143616
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple iPad Pro (3rd, 4th and 5th gen.)
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Maximale Bildschirmgröße
12.9 "
Schutzfunktion
Schockresistent, Staubresistent, Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
231.78 mm
Tiefe
286.39 mm
Höhe
22.61 mm
Gewicht
860 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
213.7 mm
Verpackungstiefe
291 mm
Verpackungshöhe
38.5 mm
Tastatur
Tastatursprache
Schweiz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 120,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,66*
€ 143,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,33*
€ 128,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.