Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0149 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 3 kg Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0149 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 3 kg Schwarz
LogiLink BP0149 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 3 kg Schwarz
LogiLink BP0149 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 3 kg Schwarz
LogiLink BP0149 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 3 kg Schwarz
LogiLink BP0149 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 3 kg Schwarz
LogiLink BP0149 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 3 kg Schwarz
LogiLink BP0149 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 3 kg Schwarz
LogiLink BP0149 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 3 kg Schwarz
LogiLink BP0149 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 3 kg Schwarz
LogiLink BP0149 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 3 kg Schwarz
LogiLink BP0149 All-in-One PC/Workstation Halterungen/ Ständer 3 kg Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92782433
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0149
EAN/GTIN:
     4052792063516
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
67.6 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
600 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
3 kg
Minimale VESA-Halterung
50 x 50 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Panel-Montage-Schnittstelle
50 x 50,75 x 75,100 x 100 mm
Ergonomie
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.