Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White and Color ambiance Flourish Deckenleuchte weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White and Color ambiance Flourish Deckenleuchte weiß
Philips Hue White and Color ambiance Flourish Deckenleuchte weiß
Philips Hue White and Color ambiance Flourish Deckenleuchte weiß
Philips Hue White and Color ambiance Flourish Deckenleuchte weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92657537
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514343504
EAN/GTIN:
     8719514343504
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Smart Home Anbaudeckenleuchte
Smart Home Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Glas
Dimmbar mit Hue App
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Eingangsspannung
50–60 Hz V
Spannung
24 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
50–60 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003053501
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
G
Gesamter Lichstrom
1940 lm @ 2700K / 2250 lm @ 4000K lm
Energieeffizienzklasse (alt)
G
Gewicht und Abmessungen
Breite
359 mm
Tiefe
359 mm
Höhe
141 mm
Länge (mm)
359 mm
Gewicht
3010 g
Merkmale
Typ
Intelligente Deckenbeleuchtung
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Glas
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lampenleistung
32.5 W
Äquivalente Glühlampenleistung
175 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtstil
Modern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampentechnologie
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
436 mm
Verpackungstiefe
436 mm
Verpackungshöhe
281 mm
Paketgewicht
4491 g
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,68*
€ 394,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,13*
€ 390,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,69*
€ 370,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,60*
€ 361,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,50*
€ 325,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.