Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White ambience Explore Pendelleuchte weiß + Dimmschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White ambience Explore Pendelleuchte weiß + Dimmschalter
Philips Hue White ambience Explore Pendelleuchte weiß + Dimmschalter
Philips Hue White ambience Explore Pendelleuchte weiß + Dimmschalter
Philips Hue White ambience Explore Pendelleuchte weiß + Dimmschalter
Philips Hue White ambience Explore Pendelleuchte weiß + Dimmschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92657202
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718696176191
EAN/GTIN:
     8718696176191
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
Smart Home Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Metall
Eingangsspannung
50–60 Hz V
Dimmbar mit Hue App
Ja
Aufrüstbar mit Philips HUE Bridge
Ja
Lieferumfang
Hue Dimmschalter enthalten
Ja
Leuchtmittel enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Spannung
230 V
AC Eingangsspannung
50–60 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Logistikdaten
Ursprungsland
China
12NC Logistikcode(s)
915005976101
Sonstige Funktionen
Warmes, blendfreies Licht
Ja
Zigbee Lichtverbindung
Ja
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
F
Gesamter Lichstrom
570 lm @ 2700K / 800 lm @ 4000K lm
Energieeffizienzklasse (alt)
F
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
180 mm
Mindesthöhe
435 mm
Maximale Höhe
2430 mm
Länge (mm)
180 mm
Gewicht
1650 g
Merkmale
Typ
Intelligente Hängeleuchte
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Metall
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
806 lm
Lampenleistung
6 W
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
9.5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Küche
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Dimmbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampentechnologie
Ja
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Gesamter Lichstrom (versteckt)
806 lm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
393 mm
Verpackungstiefe
248 mm
Verpackungshöhe
345 mm
Paketgewicht
2680 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,79*
€ 177,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,80*
€ 173,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,85*
€ 160,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,33*
€ 139,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.