Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White ambience Being Pendelleuchte weiß + Dimmschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White ambience Being Pendelleuchte weiß + Dimmschalter
Philips Hue White ambience Being Pendelleuchte weiß + Dimmschalter
Philips Hue White ambience Being Pendelleuchte weiß + Dimmschalter
Philips Hue White ambience Being Pendelleuchte weiß + Dimmschalter
Philips Hue White ambience Being Pendelleuchte weiß + Dimmschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92657201
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718696175293
EAN/GTIN:
     8718696175293
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Metall
Eingangsspannung
50–60 Hz V
Dimmbar mit Hue App
Ja
Lieferumfang
Hue Dimmschalter enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Spannung
24 V
AC Eingangsspannung
50–60 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Logistikdaten
Ursprungsland
China
12NC Logistikcode(s)
915005914701
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
F
Gesamter Lichstrom
2750 lm @ 2700K / 2900 lm @ 4000K lm
Energieeffizienzklasse (alt)
F
Gewicht und Abmessungen
Breite
423 mm
Tiefe
423 mm
Höhe
50 mm
Mindesthöhe
150 mm
Maximale Höhe
1580 mm
Länge (mm)
423 mm
Gewicht
3610 g
Merkmale
Typ
Intelligente Hängeleuchte
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Metall
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
2750 lm
Lampenleistung
25 W
Äquivalente Glühlampenleistung
204 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampentechnologie
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
455 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
500 mm
Paketgewicht
4600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,17*
€ 260,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,57*
€ 260,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,80*
€ 246,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,44*
€ 238,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,90*
€ 210,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.