Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika · Tracker SAS· TST100· Kick E-Scooter Easy GPS-Tracker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teltonika · Tracker SAS· TST100· Kick E-Scooter Easy GPS-Tracker Schwarz
Teltonika · Tracker SAS· TST100· Kick E-Scooter Easy GPS-Tracker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92636785
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     TST100TSTAA0
EAN/GTIN:
     4779027312491
Suchbegriffe:
GPS Ortung
GPS Tracker
GPS Tracking-System
GPS Überwachung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
GPS-Tracker
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Staubgeschützt, UV-beständig, Wetterfest
Elektronischer Kompass
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schlafmodus
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
6 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriekapazität
170 mAh
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Breite
78 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
70 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
USB-Version
2.0
USB-Stecker
Mikro-USB
Speicher
Eingebautes memory
Ja
Kapazität des Eingebauten Speichers
0.128 GB
Weitere Suchbegriffe: Tracking GPS, gps ortung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 50,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.