Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leopold Vienna LV243002 Eiskübel Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leopold Vienna LV243002 Eiskübel Edelstahl
Leopold Vienna LV243002 Eiskübel Edelstahl
Leopold Vienna LV243002 Eiskübel Edelstahl
Leopold Vienna LV243002 Eiskübel Edelstahl
Leopold Vienna LV243002 Eiskübel Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92615378
Hersteller:
     Leopold Vienna
Herst.-Nr.:
     LV243002
EAN/GTIN:
     8720052006264
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Deckel
Ja
Zange
Ja
Gewicht und Abmessungen
Oberer Durchmesser
149 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
705 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.