Sicherheit | DHCP-Funktionen | DHCP client |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| Access Control List (ACL) Regeln | 512 |
| IGMP-Snooping | Ja |
| IGMP-Einträge | 256 |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SSL/TLS |
| MAC Adressen Filtern | Ja |
| SSH-/SSL-Unterstützung | Ja |
| Loop Protection | Ja |
| BPDU-Filterung/Schutz | Ja |
Power over Ethernet (PoE) | Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 130 W |
Design | Rack-Einbau | Ja |
| Produktfarbe | Weiß |
| Reset-Knopf | Ja |
| LED-Anzeigen | Ja |
Leistungen | Upgradefähige Firmware | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 440 mm |
| Tiefe | 203 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Gewicht | 3030 g |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % |
Energie | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Datenübertragung | MAC-Adressentabelle | 8192 Eintragungen |
| Routing-/Switching-Kapazität | 36 Gbit/s |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| Jumbo-Frames | 9216 |
Netzwerk | Netzstandard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Port-Spiegelung | Ja |
| Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
| Link Aggregation | Ja |
| Broadcast-Sturmkontrolle | Ja |
| Auto MDI/MDI-X | Ja |
| Spannbaum-Protokoll | Ja |
| Head-of-Line (HOL)-Blocking | Ja |
| VLAN-Unterstützung | Ja |
| Anzahl der VLANs | 256 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 16 |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Menge SFP-Modul-Steckplätze | 2 |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
Multicast-Funktionen | Multicast Unterstützung | Ja |
| Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen | 256 |
Management-Funktionen | Switch-Typ | Managed |
| Switch-Ebene | L2 |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI) | Ja |
| Systemereignisprotokoll | Ja |
| MIB Unterstützung | Ja |
Protokolle | Management-Protokolle | SNMP |
| GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) | Ja |