Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 178489 Serviettenhalter Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duni 178489 Serviettenhalter Holz
Duni 178489 Serviettenhalter Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92139832
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     178489
EAN/GTIN:
     7321011784899
Suchbegriffe:
Servietten-Halter
Servietten-Ständer
Serviettenhalter
Serviettenständer
Platzsparend, ideal für Theken und Bars, verhindert Verschwendung von Servietten. Praktische Platzwunder. In den flexiblen Fächern finden Servietten, Besteck, Salz und Pfeffer etc. problemlos ihren Platz. Hergestellt aus umweltfreundlichem und stylischem Bambus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
50 mm
Design
Produktfarbe
Holz
Material
Bambus
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.