Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis SPECTRUM Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis SPECTRUM Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Schwarz
Mobilis SPECTRUM Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92053182
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     066006
EAN/GTIN:
     3700992523699
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
38 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.5 "
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A32 5G
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Antibakteriell, Tropfsicher, Schlagfest, Schockresistent
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.