Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis SPECTRUM Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis SPECTRUM Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Schwarz
Mobilis SPECTRUM Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92053180
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     066004
EAN/GTIN:
     3700992523675
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
36 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.5 "
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A52
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Antibakteriell, Tropfsicher, Schlagfest, Schockresistent
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.