Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha SBP-302CMBW Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha SBP-302CMBW Überwachungskamerazubehör Montage
Hanwha SBP-302CMBW Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92017916
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     SBP-302CMBW
EAN/GTIN:
     8801089198778
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
730 g
Merkmale
Typ
Montage
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Hanwha
Gehäusematerial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,49*
€ 230,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,77*
€ 224,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,83*
€ 212,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,57*
€ 204,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,21*
€ 184,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.