Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

In Win PE689 Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
In Win PE689 Tower Schwarz
In Win PE689 Tower Schwarz
In Win PE689 Tower Schwarz
In Win PE689 Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-9166776
Hersteller:
     In Win
Herst.-Nr.:
     IW-PE689
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tower
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, CEB
Anzahl der 3,5
6
Anzahl der 5,25
4
Material
Stahl
Anzahl der 2,5
5
Anzahl der internen 3,5
5
Anzahl der externen 5,25
4
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
262 mm
Tiefe
493 mm
Höhe
558 mm
Gewicht
7100 g
Materialdicke
1 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
92,120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.