Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera 370240009 ferngesteuerte (RC) modell Stuntauto Elektromotor 1:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carrera 370240009 ferngesteuerte (RC) modell Stuntauto Elektromotor 1:24
Carrera 370240009 ferngesteuerte (RC) modell Stuntauto Elektromotor 1:24
Carrera 370240009 ferngesteuerte (RC) modell Stuntauto Elektromotor 1:24
Carrera 370240009 ferngesteuerte (RC) modell Stuntauto Elektromotor 1:24
Carrera 370240009 ferngesteuerte (RC) modell Stuntauto Elektromotor 1:24
Carrera 370240009 ferngesteuerte (RC) modell Stuntauto Elektromotor 1:24
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91393774
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     370240009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advents-Kalender
Adventskalender
Weihnachts-Kalender
Weihnachtskalender
Bau dir den Mini Turnator 2.0 zu Weihnachten selbst
Das beste Weihnachtsgeschenk bauen sich Bastler ab 12 Jahren in diesem Jahr selbst: Der bekannte Carrera RC Turnator ist erstmals als Adventskalender zum Zusammenbauen erhältlich. Die neue Ausführung in knalligem Rot mit schwarzen Highlights ist ein echtes Highlight und sorgt unter dem Weihnachtsbaum mit jeder Menge Stunts für noch mehr Aufsehen. Dein erstes Geschenk wartet damit nicht erst unter dem Weihnachtsbaum auf dich, sondern ist schon am Morgen fertig und verkürzt die Wartezeit bis zur Bescherung.

Doppelte Türchen - doppelter Spaß
Hinter den klassischen 24 Türchen des Adventskalender verbergen sich hier nicht nur die Teile für den selbstgebauten Flitzer, sondern auch die Anleitung zum Zusammenbauen. Aus den 24 Einzelteilen wird so ein ca. 16 cm langer Turnator, der mit bis zu 6 km/h jede Menge tolle Stunts vorführt. Bis zu 15 Minuten lang begeistert er mit seinen Tricks, bevor der 3,7 V - 500 mAh Li-Ion Akku eine Ladepause von 60 Minuten benötigt. 360 Grad Flip Action Stunt, Spinning und weitere ausgefallene Tricks zeigt der Turnator auf Knopfdruck. Deiner Fantasie sind bei den heißen Stunts keine Grenzen gesetzt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stuntauto
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:24
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
12 Jahr(e)
Höchstgeschwindigkeit
8 km/h
Frequenzband
2.4 GHz
Bewegliche Teile
Ja
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batteriereichweite
15 min
Ladezeit
1 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Breite
165 mm
Höhe
75 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.