| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-91356914 Herst.-Nr.: 6.9096.11W41.24 EAN/GTIN: 7613329116081 |
| |
|
| | |
| Unser Besteck-Set sorgt für einen edlen, modernen Look. Jedes Teil ist perfekt ausbalanciert und schlichtweg elegant. Der ebenso robuste wie leichte rostfreie Stahl und die extra scharfen Klingen werden durch komfortable Kunststoffgriffe ergänzt. Wählen Sie aus verschiedenen modernen Griff-Farben und verleihen Sie jeder Mahlzeit Komfort und Klasse – mit dem 12-teiligen Swiss Modern Besteck-Set. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 50 mm | | Gewicht | 834 g | Technische Details | Anzahl der Personen | 6 Person(en) | | Set pro Person | Tischgabel, Tischmesser, Esslöffel, Teelöffel | | Material | Edelstahl | | Produktfarbe | Grün, Mintfarbe | | Materiallgriff | Polypropylen-Copolymer (PPC) | | Anzahl der Messer | 6 | | Anzahl der EL | 6 Stück(e) | | Anzahl an Tafelgabeln | 6 | | Anzahl der Teelöffel | 6 | | Spülmaschinenbeständig | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |