Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperChassis 113MTQ-330CB Rack Schwarz 330 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperChassis 113MTQ-330CB Rack Schwarz 330 W
Supermicro SuperChassis 113MTQ-330CB Rack Schwarz 330 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-9111766
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-113MTQ-330CB
EAN/GTIN:
     672042071487
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis supermicro
server chassis
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
13400 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX
Anzahl der 2,5
8
Anzahl der Erweiterungsslots
1
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Geeignet für
Heimbüro
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Zertifizierung
UL, FCC, CUL, CCC, CE, TUV 80 PLUS gold
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
508 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
8400 g
Sonstige Funktionen
Netzteiltyp
AC
Ventilator
3 x 40mm
HDD Schnittstellen
SAS, SATA
Power-LED
Ja
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
609.6 x 762 x 216 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Eingangsspannung
100 - 240 V
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 Zoll
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
330 W
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,50*
€ 417,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,77*
€ 413,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,05*
€ 403,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,37*
€ 393,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,55*
€ 367,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.