Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Fold Clear 32,8 cm (12.9 Zoll) Folio Lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Fold Clear 32,8 cm (12.9 Zoll) Folio Lila
Hama Fold Clear 32,8 cm (12.9 Zoll) Folio Lila
Hama Fold Clear 32,8 cm (12.9 Zoll) Folio Lila
Hama Fold Clear 32,8 cm (12.9 Zoll) Folio Lila
Hama Fold Clear 32,8 cm (12.9 Zoll) Folio Lila
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91054828
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216470
EAN/GTIN:
     4047443462428
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Mit diesem Tablet-Case bekommt Ihr Apple iPad Pro 12.9" (5. Gen./2021) nicht nur einen Rundumschutz, sondern zusätzlich einen schicken Business-Look. Praktisch ist die Hülle mit Standfunktion für bequemes Arbeiten obendrein.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
12.9 Zoll
Etui-Typ
Folio
Material
Polyurethan
Produkthauptfarbe
Lila
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Pro 12.9" (5th gen./2021)
Anzahl der Stand-Modi
2
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Staubresistent, Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
295 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.