Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sea To Summit Aeros Ultralight Pillow Aufblasbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sea To Summit Aeros Ultralight Pillow Aufblasbar
Sea To Summit Aeros Ultralight Pillow Aufblasbar
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91029158
Hersteller:
     Sea to Summit
Herst.-Nr.:
     APILULLAQ
EAN/GTIN:
     9327868103706
Suchbegriffe:
Reisekopfkissen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
70 g
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Merkmale
Typ
Aufblasbar
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Abdeckungsmaterial
Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.