Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro 113MTQ-563CB Rack Schwarz 560 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro 113MTQ-563CB Rack Schwarz 560 W
Supermicro 113MTQ-563CB Rack Schwarz 560 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-9029245
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-113MTQ-563CB
EAN/GTIN:
     672042073405
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis supermicro
server chassis
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Leistung
Zertifizierung
CCC, FCC, TUV, CE, 80+
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
508 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
8400 g
Sonstige Funktionen
externe Laufwerkseinschübe
8 x 2,5
Mainboard Größe
9.6 x 9.6, 12 x 10, 13.68 x 10.5 Zoll
HDD Schnittstellen
SAS, SATA
Energiebedarf
100-240V, 50/60Hz
Ein-/Ausschalter
Ja
Warentarifnummer (HS)
84733080
Stromversorgung
Stromversorgung
560 W
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,48*
€ 469,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,34*
€ 468,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,57*
€ 455,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,91*
€ 443,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,74*
€ 411,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.