Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-111TQ-563CB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 560 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-111TQ-563CB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 560 W
Supermicro CSE-111TQ-563CB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 560 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-9015421
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-111TQ-563CB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis supermicro
server chassis
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Leistung
Zertifizierung
80PLUS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
426 mm
Tiefe
558 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
13200 g
Sonstige Funktionen
Netzteiltyp
PFC (24-pin)
Ventilator
3x 40x56mm
externe Laufwerkseinschübe
4 x 2.5"
Optionale Lüfter
2x 40x28mm
Mainboard Größe
12 x 13, 13.68 x 13 Zoll
HDD Schnittstellen
SAS, SATA
Größe (Imperial)
21.9 Zoll
Energiebedarf
100-240 V, 50-60 Hz, 7.5 Amp max
Ein-/Ausschalter
Ja
Stromversorgung
Stromversorgung
560 W
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,63*
€ 416,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,67*
€ 414,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,09*
€ 403,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,68*
€ 394,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,00*
€ 364,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.