Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hella 2SD 001 680-271 Fahrzeugbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hella 2SD 001 680-271 Fahrzeugbeleuchtung
Hella 2SD 001 680-271 Fahrzeugbeleuchtung
Hella 2SD 001 680-271 Fahrzeugbeleuchtung
Hella 2SD 001 680-271 Fahrzeugbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89946387
Hersteller:
     Hella
Herst.-Nr.:
     2SD 001 680-271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heckleuchte KFZ
Hecklicht KFZ
Rückleuchte KFZ
Rücklicht KFZ
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 - 24 V
Fassungs-/Sockeltyp
PY21W
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
201 mm
Höhe
76 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.