Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leopold Vienna LV243000 Eiskübel Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leopold Vienna LV243000 Eiskübel Edelstahl
Leopold Vienna LV243000 Eiskübel Edelstahl
Leopold Vienna LV243000 Eiskübel Edelstahl
Leopold Vienna LV243000 Eiskübel Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89936808
Hersteller:
     Leopold Vienna
Herst.-Nr.:
     LV243000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eis-Eimer
Eiseimer
eiseimer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Deckel
Ja
Zange
Ja
Gewicht und Abmessungen
Oberer Durchmesser
149 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
705 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.