Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leopold Vienna LV00465 Cocktail-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leopold Vienna LV00465 Cocktail-Set
Leopold Vienna LV00465 Cocktail-Set
Leopold Vienna LV00465 Cocktail-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89935704
Hersteller:
     Leopold Vienna
Herst.-Nr.:
     LV00465
EAN/GTIN:
     8711871014653
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
345 g
Verpackungsbreite
241 mm
Verpackungstiefe
94 mm
Verpackungshöhe
261 mm
Merkmale
Cocktail-Zubehör inbegriffen
Jigger, Shaker
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Anzahl
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.