Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE Primo XXL Katze Offene Katzentoilette Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE Primo XXL Katze Offene Katzentoilette Grau, Weiß
TRIXIE Primo XXL Katze Offene Katzentoilette Grau, Weiß
TRIXIE Primo XXL Katze Offene Katzentoilette Grau, Weiß
TRIXIE Primo XXL Katze Offene Katzentoilette Grau, Weiß
TRIXIE Primo XXL Katze Offene Katzentoilette Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89807876
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     40174
EAN/GTIN:
     4011905401744
Suchbegriffe:
Katzen-Toilette
Katzentoilette
katzen toilette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
710 mm
Tiefe
560 mm
Höhe
250 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Haustiertyp
Katze
Typ
Offene Katzentoilette
Produktfarbe
Grau, Weiß
Material
Kunststoff
Anzahl der Ablagen
1
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.