Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate STKM2000400 Externe Festplatte 2 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate STKM2000400 Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Seagate STKM2000400 Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89784098
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STKM2000400
EAN/GTIN:
     3660619040247
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
2000 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
159 g
Breite
80 mm
Tiefe
12.6 mm
Höhe
115.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.