Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Camp Crowford Schutz Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Camp Crowford Schutz Grau
Easy Camp Crowford Schutz Grau
Easy Camp Crowford Schutz Grau
Easy Camp Crowford Schutz Grau
Easy Camp Crowford Schutz Grau
Easy Camp Crowford Schutz Grau
Easy Camp Crowford Schutz Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89717950
Hersteller:
     Easy Camp
Herst.-Nr.:
     120380
EAN/GTIN:
     5709388102553
Suchbegriffe:
Vorzelt
Die vielseitige Konstruktion des Heck-Vorzelts Easy Camp Crowford schafft flexibel nutzbaren Raum für Wohnmobile. Es ist die ideale Wahl für die VW T5/T6/T6.1 (Multivan, Caravelle, Transporter, California) und MB W447 (V-Class, Vito, Marco Polo). Mit zwei Abspannleinen wird es sich sicher an der Heckklappe befestigt. Darüber hinaus verfügt es über eine Tür mit angenehmer Durchgangshöhe, die zum Schutz vor Sonne und Regen hochgeklappt werden kann.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schutz
Produktfarbe
Grau
Rahmenmaterial
Stahl
Material innen
Polyester
Seitenwände
Ja
Fenster
Ja
Wasserfest
Ja
Wasserdichte Nähte
Ja
Anzahl der Fenster
2
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Wasserdichtebewertung des Stoffes
3000 mm
Schwer entflammbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1900 mm
Tiefe
1950 mm
Höhe
1800 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
740 mm
Verpackungshöhe
3900 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,88*
€ 178,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,28*
€ 176,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,90*
€ 167,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,34*
€ 159,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,57*
€ 144,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.