Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geomag Mechanics Motion RE 2Magnetic Gears Neodym-Magnet-Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geomag Mechanics Motion RE 2Magnetic Gears Neodym-Magnet-Spielzeug
Geomag Mechanics Motion RE 2Magnetic Gears Neodym-Magnet-Spielzeug
Geomag Mechanics Motion RE 2Magnetic Gears Neodym-Magnet-Spielzeug
Geomag Mechanics Motion RE 2Magnetic Gears Neodym-Magnet-Spielzeug
Geomag Mechanics Motion RE 2Magnetic Gears Neodym-Magnet-Spielzeug
Geomag Mechanics Motion RE 2Magnetic Gears Neodym-Magnet-Spielzeug
Geomag Mechanics Motion RE 2Magnetic Gears Neodym-Magnet-Spielzeug
Geomag Mechanics Motion RE 2Magnetic Gears Neodym-Magnet-Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89714826
Hersteller:
     Geomag
Herst.-Nr.:
     GM767
EAN/GTIN:
     871772007678
Suchbegriffe:
Magnetbaukasten
Magnetbaukastensystem
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
228 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
95030099
Warentarifnummer (HS)
9503003500
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
898 g
Lieferanteneigenschaften
Anzahl Teile
96 Stück(e)
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
754 g
Merkmale
Produkttyp
Neodym-Magnet-Spielzeug
Produktfarbe
Mehrfarbig
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Magnet
Ja
Ursprungsland
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: Technisches Spielzeug Lernbausatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.