Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86707 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86707 Keystone-Modul
DeLOCK 86707 Keystone-Modul
DeLOCK 86707 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89658989
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86707
EAN/GTIN:
     4043619867073
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Dieses Modul von Delock kann z. B. zum Einbau in Panel oder Gehäuse mit D-Typ Aussparungen für XLR Buchsen verwendet werden. Damit eignet es sich ideal zur Integration von digitalem Equipment in professionelle Audio-Systeme.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.8 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
45.5 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
USB B
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.