Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86743 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86743 Keystone-Modul
DeLOCK 86743 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89658190
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86743
EAN/GTIN:
     4043619867431
Suchbegriffe:
Cinch Buchse
Modularbuchsen
delock cinch buchse
cinch buchse
Dieses Modul von Delock kann z. B. zum Verlängern eines Audiokabels verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.3 mm
Tiefe
33.2 mm
Höhe
22.3 mm
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.