Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86746 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86746 Keystone-Modul
DeLOCK 86746 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89658176
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86746
EAN/GTIN:
     4043619867462
Suchbegriffe:
Cinch Buchse
Modularbuchsen
delock cinch buchse
cinch buchse
Dieses Modul von Delock kann z. B. zum Verlängern eines Audiokabels verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.3 mm
Tiefe
33.2 mm
Höhe
22.3 mm
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.