Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink RLN16-410 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89585118
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     RL-RLN16-410-3TB-4K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internetradios
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
internetradios
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
17
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl eSATA-Anschlüsse
1
eSATA
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI, LAN (RJ-45)
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
Ausgangsstrom
2.5 A
Ausgangsspannung
48 V
Leistungen
Video-Eingangskanäle
16 Kanäle
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstütze Auflösung
1024x768, 1280x720, 1280x800, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080
Zahl der Benutzer
20 Benutzer
Installiertes Betriebssystem
Eingebettetes LINUX
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
3000 g
Speichermedium
Anzahl der installierten HDDs
1
HDD Kapazität
3000 GB
Max. Speicherkapazität
12 TB
HDD Schnittstelle
SATA
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
Insgesamt installierte Speicherkapazität
3000 GB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 308,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,60*
€ 430,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,42*
€ 426,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 354,84*
€ 422,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,77*
€ 410,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,98*
€ 395,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,45*
€ 367,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.