Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Bar-Artikel
>
Gastronomie-Gläser
>
Weingläser
>
Rotweinglas
>
Artikel
LEONARDO 021602 Weinglas 310 ml Rotweinglas
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-89584995
Hersteller:
Leonardo
Herst.-Nr.:
021602
EAN/GTIN:
4045037216020
Suchbegriffe:
Bordeaux Weinglas
Bordeaux-Glas
Bordeauxglas
Bordeauxkelch
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Rotweinglas
Produktfarbe
Grau, Durchscheinend
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
310 ml
Glas-Höhe
140 mm
Glasschalendurchmesser
90 mm
... >
Getränkezubehör
>
Glaswaren & Stielgläser
>
Weingläser
Weitere Suchbegriffe:
Rotwein-Glas
,
Rotwein-Kelch
,
Rotweinglas
,
Rotweinkelch
,
Weinglas
,
Weingläser
,
weinglas leonardo
,
weinglas
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,71*
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,71*
€ 9,1749
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,85*
€ 8,1515
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.