Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO IN GIRO 460 ml Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO IN GIRO 460 ml Schwarz
LEONARDO IN GIRO 460 ml Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89584977
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     029273
EAN/GTIN:
     4002541292735
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Thermische Isolierung
Ja
Tropffrei
Ja
Doppelwand
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
460 ml
Durchmesser
90 mm
Höhe
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,38*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 80 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.