Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler S.O.H.O. Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rössler S.O.H.O. Grau
Rössler S.O.H.O. Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89430290
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1343452170
EAN/GTIN:
     4014969537749
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel
In dieser Kartonage sind viele Dinge gut verwahrt. Ob Erinnerungen oder kleine Geheimnisse. Oder einfach als nützliche Box, um Ordnung ins Chaos zu bringen. Mit praktischem Griff und beschreibbarem Einsteckschild.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anzahl von Fächern
1
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
337 x 255 x 105 mm
Breite
337 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
410 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.