Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler S.O.H.O. Karton Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rössler S.O.H.O. Karton Blau
Rössler S.O.H.O. Karton Blau
Rössler S.O.H.O. Karton Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89429907
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1524452154
EAN/GTIN:
     4014970137273
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox 4 schübe blau
schubladenbox
rössler schubladenbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Karton
Produktfarbe
Blau
Anzahl von Fächern
4
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
175 x 250 x 320 mm
Breite
175 mm
Höhe
320 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,49*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.