Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innovaphone IP1203/4 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innovaphone IP1203/4 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Innovaphone IP1203/4 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89421799
Hersteller:
     Innovaphone
Herst.-Nr.:
     50-01203-002
EAN/GTIN:
     4260048180942
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
VoIP Gateway
voip gateway
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
STUN, TURN, RSTP, EAP-TLS/EAP-MD5 acc. to IEEE 802.1X,
VoIP Protokolle
H.323 Version 5, .323 over UDP, TCP, TLS, SIP Version 2, conform RFC 3261, SIP over UDP, TCP, TLS, RTP, SRTP (SDES, DTLS), RTCP, ICE
Technische Details
Erweiterbarkeit
Administration & software
Merkmale
Schnittstelle
GAP / CAP
Sprachcodec
CNG, G.711alaw, G.711ulaw, G.722.2, G.729A, VAD
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 90 %
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Status
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3af
Frequenzband
1.88 - 1.9 GHz
Anzahl gleichzeitiger Sitzungen (max.)
1000
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
174 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
400 g
Energie
Stromverbrauch (max.)
5 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
DC input Spannung
21 - 56 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Software
Software-Version
13r1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 402,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,87*
€ 479,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,27*
€ 475,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,19*
€ 442,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,49*
€ 438,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,96*
€ 408,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.