Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Amewi 23105 ferngesteuerte (RC) modell Tank Elektromotor 1:16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 23105 ferngesteuerte (RC) modell Tank Elektromotor 1:16
Amewi 23105 ferngesteuerte (RC) modell Tank Elektromotor 1:16
Amewi 23105 ferngesteuerte (RC) modell Tank Elektromotor 1:16
Amewi 23105 ferngesteuerte (RC) modell Tank Elektromotor 1:16
Amewi 23105 ferngesteuerte (RC) modell Tank Elektromotor 1:16
Amewi 23105 ferngesteuerte (RC) modell Tank Elektromotor 1:16
Amewi 23105 ferngesteuerte (RC) modell Tank Elektromotor 1:16
Amewi 23105 ferngesteuerte (RC) modell Tank Elektromotor 1:16
Amewi 23105 ferngesteuerte (RC) modell Tank Elektromotor 1:16
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89290637
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     23105
EAN/GTIN:
     4260631429014
Suchbegriffe:
RC-Panzer
Der Panzerkampfwagen V Panther war ein mittlerer Kampfpanzer der deutschen Wehrmacht. Von der Ausführung G wurden insgesamt rund 3.000
Stück von März 1944 bis April 1945 gebaut. Ihn zeichneten eine sehr starke Kanone, hohe Schussfolge, gute Beweglichkeit und starke
Frontpanzerung aus. Bei Federung und Dämpfung gilt der Panther als Vorreiter späterer Modelle nach dem Zweiten Weltkrieg.
Bei der Amewi-Edition handelt es sich um einen Scale Nachbau, der durch seine robuste Bauweise sowie seine reichhaltige Ausstattung überzeugt.
Dazu zählen ein Rauch- und Soundmodul, Metallgetriebe, Metallketten, gedämpfte Laufräder und Schwingen (Radaufnahmen), 6mm-BBSchusseinheit und ein Infrarot-Kampfmodul, das den Zweikampf mit anderen Panzermodellen aus der Amewi Advanced oder Pro Linie ermöglicht.
Der ferngesteuerte Panther ist auf dem aktuellen Stand der Technik (TK7.0-Elektronik). Der Sound ist bequem über den Sender wechselbar. Die
Schussfunktion erfolgt jetzt über die beiden Drucktaster vorne am Sender. Alle Funktionen des Modells sind ab sofort vollproportional und feinfühlig
steuerbar. Das Getriebe ist zusätzlich gekapselt und das gesamte Modell ist spritzwassergeschützt.
Der Panther G wird als Komplett-Set mit Fernsteuerung, Akku, Ladegerät, Anbauteilen und weiterem Zubehör ausgeliefert
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tank
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:16
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Khaki
Gehäusematerial
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Nachbildung
Ja
Ursprünglicher Modellname
Panther G
Gehäusematerial
Metall
Lichteffekte
Ja
Mit Ton
Ja
Raucheffekt
Ja
Anzahl der Motoren
2
Schwierigkeitsgrad
Anfänger
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Transmittertyp
Infrarot-Strahlungsmodul (IR)
Schießplatz
100 m
Geschützbewegung
Runter, Hoch
Bewegungssteuerungsfunktionen
Rückwärts, Vorwärts, Schleudern, Linksdrehung, Rechtsdrehung
Bewegliche Teile
Ja
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1800 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriereichweite
10 min
Ladezeit
2 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Sprachen des Handbuchs
Deutsch, Englisch
Transmitter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
560 mm
Breite
205 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
3361 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 227,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,28*
€ 270,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,05*
€ 269,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,19*
€ 264,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,52*
€ 257,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,09*
€ 226,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.