| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-89286014 Herst.-Nr.: ETAC0301-0417 EAN/GTIN: 8718685011908 |
| |
|
| | |
| Utensilientasche mit kleinen und großen Taschen. Dank der vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten ist er flexibel einsetzbar. Er kann beliebig mittels Keder am Caravan Schiene montiert werden oder an den vorhandenen Klettbandschlaufen für Zeltstangen oder Aufhängeösen befestigt werden. Die geräumigen Fächer bieten genügend Platz für kleine Campingausrüstung. Die großen Fächer haben eine harte Auskleidung, die den Organisator in Form hält. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 480 mm | | Höhe | 800 mm | Merkmale | Befestigungstyp | Velcro | | Material | Polyester | | Produktfarbe | Grün, Grau | | Färbung | Monochromatisch | | Anzahl von Fächern | 6 | | Beste Verwendung | Kleidung | | Einfach zu säubern | Ja |
|
| | |
| | | |
| |