Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL SITFIT Plus Ersatzbezug Anthrazit Baumwolle, Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SISSEL SITFIT Plus Ersatzbezug Anthrazit Baumwolle, Polyester
SISSEL SITFIT Plus Ersatzbezug Anthrazit Baumwolle, Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89221447
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     160.074.04
EAN/GTIN:
     4250694703459
Suchbegriffe:
Ballkissen
Ballsitzkissen
Ballkissen Bezug
Ballkissenbezug
Veloursbezug zu SISSEL® SITFIT Plus in 4 Farben erhältlich
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Baumwolle, Polyester
Färbung
Monochromatisch
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
60 °C
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sissel
160.070
ab € 31,95*
Zubehör
Sissel
160.071
ab € 30,83*
Zubehör
Sissel
160.074
ab € 30,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.