Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil Hundetrainerin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playmobil Hundetrainerin
Playmobil Hundetrainerin
Playmobil Hundetrainerin
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89167852
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     70676
EAN/GTIN:
     4008789706768
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Nach dem absolvierten Hundetraining bekommen die Hunde ihre Belohnung. Auch für Hunde ist Training wichtig. Damit es nicht langweilig wird, denkt sich die PLAYMOBIL-Hundetrainerin immer wieder neue Herausforderungen für die cleveren Vierbeiner aus. Heute gibt es einen Parcours mit Rampe und Slalomlauf. Die Hunde sind ganz begeistert und springen voller Vorfreude auf und ab. Die tollen PLAYMOBIL-Geschenksets in dekorativer Schachtel können individuell mit Namen beschriftet werden und sparen Geschenkpapier.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
Playmobil
Lieferanteneigenschaften
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Drop
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
Verpackungsmaterial
Karton
Rechnungseinheit
Ja
Bestellbare Einheit
Ja
Zolltarifnummer (TARIC)
95030021
(cdm) NPD-Kategorie
PS FIGURINES, UNIVERS ET ACCESSOIRES
Verbrauchereinheit
Ja
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
(cdm) Is Zubehör
Spielzeug
Merkmale
Produkttyp
Bausatz
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Anzahl Teile
37 Stück(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
10 Jahr(e)
Gewicht
65.98 g
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 18 Monaten geeignet
Sicherheitswarnung
ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans : risque d’asphyxie à cause de petits éléments ! Adresse du fabricant à conserver.
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
295 mm
Höhe des Versandkartons
113 mm
Volumen Hauptkarton
5133590 cm³
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
6 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
14008789706765
Pallettenbreite netto
1200 mm
Pallettenlänge netto
800 mm
Palettentyp
800 x 1200 mm
Paletten-Versandeinheit
Ja
Lagenanzahl pro Palette
10 Stück(e)
Mindestbestellmenge
6 Stück(e)
Bestelleinheitsmenge
6 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
142 mm
Paketgewicht
80.87 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.