Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extralink EX.14831 Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extralink EX.14831 Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Extralink EX.14831 Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Extralink EX.14831 Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Extralink EX.14831 Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88729266
Hersteller:
     Extralink
Herst.-Nr.:
     EX.14831
EAN/GTIN:
     5903148914831
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
6 port poe switch
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Access, Netzwerk, Fertig
Wandmontage
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Switch-Ebene
L2
Traffic-Klassifizierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
500 g
Lieferanteneigenschaften
Produkt- oder Artikelinformationsblatt verfügbar?
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Netzteil enthalten
Ja
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
4096 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
1.2 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
6
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse
6
Netzstecker
AC-Eingangsbuchse
Weitere Suchbegriffe: soho switch, poe switch ieee 802.3at
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.