Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi D90X12 ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi D90X12 ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:12
Amewi D90X12 ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:12
Amewi D90X12 ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:12
Amewi D90X12 ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:12
Amewi D90X12 ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:12
Amewi D90X12 ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:12
Amewi D90X12 ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:12
Amewi D90X12 ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:12
Amewi D90X12 ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:12
Amewi D90X12 ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:12
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88555827
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22507
EAN/GTIN:
     4260677952972
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Nachbau eines D-90 Geländefahrzeuges in schöner Scale Optik mit vollwertiger LED Beleuchtung inkl. Blinker. Das Modell vereint gute Fahreigenschaften (voll Proportional) mit toller Technik und genialer Optik. Das Modell ist bis in das kleinste Detail dem Original nachempfunden und alle Anbauteile wie Scheibenwischer, Beleuchtungsabdeckungen, Spiegel, Lufteinlässe usw. werden bereits mitgeliefert. Sämtliche Anbauteile sind gesteckt und müssen nicht geklebt werden. Ein Dachgepäckträger ist bereits fertig montiert und bietet Platz für eigene Ideen wie z.B. eine optionale Werkzeugbox, Ersatzräder o.ä. Die Motorhaube kann geöffnet werden. Darunter befindet sich ein Fach für den großen 1200mAh Akku. Bei diesem Modell kannst Du Deiner Phantasie freien Lauf lassen. Die hochwertige Lackierung der festen ABS Karosserie und der Metallrahmen (Chassis) runden das Paket ab.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Raupenfahrzeug
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:12
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Silber
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Antriebstyp
Allradantrieb
Maximaler Arbeitsabstand
50 m
Gehäusematerial
Metall
Frequenzband
2.4 GHz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
350 mm
Radabstand
195 mm
Breite
165 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
913 g
Weitere Suchbegriffe: auto modellbausatz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 76,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.