Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-PDB-MCS-ADAPTER Alarm- und Detektor-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-PDB-MCS-ADAPTER Alarm- und Detektor-Zubehör
Hikvision Digital Technology DS-PDB-MCS-ADAPTER Alarm- und Detektor-Zubehör
Hikvision Digital Technology DS-PDB-MCS-ADAPTER Alarm- und Detektor-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88057339
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-PDB-MCS-ADAPTER
EAN/GTIN:
     6941264077473
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
13 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Hikvision Digital Technology
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.