Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger Tiere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger Tiere
Ravensburger Tiere
Ravensburger Tiere
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88054211
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     32990
EAN/GTIN:
     9783473329908
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kindersachbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
Wie leuchten Tiere in der dunklen Tiefsee? Was haben Vögel mit Dinosauriern zu tun? Und welche Tiere sind die schnellsten? Auf jeder Doppelseite dieses Buch tauchen die Kinder in eine andere Themenwelt ein und erfahren, wie und wo Tiere leben, welche Überlebenstricks sie beherrschen und wie sie ihren Nachwuchs aufziehen. Von der winzigen Ameise bis zum gigantischen Blauwal versammelt dieses Buch bekannte und ungewöhnliche Lebewesen aus aller Welt. Wie sieht ein Termitenturm von innen aus? Warum ist das männliche Seepferdchen ein Super-Papa? Und was frisst das größte Tier der Welt? Antworten auf diese und viele weitere Fragen rund um die Tierwelt gibt dieses Buch. Es ist prall gefüllt mit Wissen über die kleinen und großen, bekannten und ungewöhnlichen sowie niedlichen und gefährlichen Tiere unserer Erde. – Perfekt für die Vorbereitung auf tierische Inhalte des Sachkundeunterrichts. Dieser ProfiWissen-Band nimmt Kinder von 8-12 Jahren mit auf eine Entdeckungsreise durch Wüsten und Regenwälder, bis in die Polargebiete. Jede Doppelseite eröffnet ein neues Thema, etwa Ernährung, Tarnung und Täuschung oder Sinne im Tierreich. So erfahren die Leser unter anderem, warum Muräne und Putzerfisch ein tolltes Team bilden, wie Tiger sich im hohen Gras fast unsichtbar machen und was Bienen und anderen Insekten heutzutage das Leben schwer macht. Detailreiche Illustrationen und spektakuläre Fotos holen sogar die scheusten, gefährlichsten und seltensten Tiere ganz nah heran. In Interviews erzählen Forscher und Forscherinnen, eine Tierfotografin und eine Tierschützerin von ihrer Arbeit. Ein Buch, das nicht nur für Tiere begeistert, sondern auch die große Bedeutung der Artenvielfalt verdeutlicht. Mit praktischen Tipps, wie wir Tiere vor unserer Haustür besser beobachten und verstehen können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Tiere
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Andrea Schwendemann / Julie Sodré
Buchbindungsart
Spiralbindung
Anzahl der Seiten
56 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produktfarbe
Mehrfarbig
International Standard Book Number (ISBN)
783473329908
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
305 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.